Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106835
Cod. Produttore
106835
Cod. EAN
4015081065950

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LS-XNW-ZBZ CHIAVE AZIONAM.
  • Protezione: IP65
  • Normativa: IEC EN 60947-5-1
  • Omologazione: GS-ET-19
  • Funzionamento: Magnetico o a molla
  • Sicurezza: Interblocco porte
  • Segnalazione: Posizione porta separata
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Chiave di azionamento per interruttori LS, progettata per attuatori con fissaggio verticale. Realizzata con materiali resistenti per garantire affidabilità e precisione nell'azionamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e duraturo dei dispositivi LS. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: IEC EN 60947-5-1, IP65, omologazione dell'associazione di categoria GS-ET-19, apparecchio universale, attuatore per bloccoporta elettromagnetico, grazie agli affidabili sistemi di sicurezza ed interblocco delle porte di protezione, l'interruttore LS-ZBZ garantisce un elevato standard di sicurezza nella protezione delle persone e dei processi. L'LS-ZBZ lavora secondo due principi di funzionamento: con interblocco magnetico o con interblocco a molla. L'interblocco a molla è il sistema ideale per una buona protezione personale. Il sistema garantisce la chiusura delle porte anche in caso di mancanza di corrente. In caso di emergenza, un dispositivo di blocco ausiliario consente di aprire la protezione. i sistemi d'interblocco magnetico trovano impiego nell'ambito della protezione personale e dei processi. In presenza di tensione, scatta l'interblocco della copertura di protezione, in caso di interruzione della tensione la zona protetta è direttamente raggiungibile. Con segnalazione separata della posizione della porta, adatto per elettronica secondo IEC/EN 61131-2

Tipologia

Attuatore con fissaggio verticale

Serie

Moeller series

Produttore

Chiave azionamento LS-XNW-ZBZ interblocco magnetico IP65 Germania