Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106831
Cod. Produttore
106831
Cod. EAN
4015081065912

Informazioni di prodotto

  • Funzione: Servoattuatore
  • Tipo rilevatore: LS…ZBZ/X
  • Materiale: Acciaio legato
  • Uso: porte chiusura imprecisa
  • Serie: Moeller series
  • Funzione base: attuatori
  • Applicazione: azionamento flessibile
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Chiave di azionamento progettata per l'attuatore con fissaggio orizzontale, ideale per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell'uso quotidiano, questa chiave è compatibile con dispositivi LS, offrendo un'installazione semplice e funzionale. Perfetta per applicazioni che richiedono un azionamento efficace e stabile, contribuisce a migliorare l'efficienza operativa degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Azionamento, Funzione di base: attuatori, Rilevatore tipo: LS…ZBZ/X, Funzione: Servoattuatore flessibile rettilineo, Acciaio legato, utilizzabile per: porte con chiusura imprecisa

Tipologia

Attuatore con fissaggio orizzontale

Serie

Moeller series

Produttore

Chiave azionamento LS-XFG-ZBZ attuatore porte imprecise