Prodotti /

Cod. Rexel
OCMO-69543
Cod. Produttore
MO-69543
Cod. EAN
8024873355939
Introducing the OCMO-69543, the perfect blend of style and functionality for your everyday needs! - **Sleek Design**: With its modern aesthetics, this product elevates any space. - **Durable Material**: Crafted from high-quality materials for long-lasting use. - **Versatile Color**: A timeless color that seamlessly fits into any decor. - **Ergonomic Features**: Designed with comfort and ease of use in mind. - **Practical Size**: Compact yet spacious enough to meet your requirements. Upgrade your space with the OCMO-69543 - where style meets substance! Descrizione del produttore: Chiave a T isolata per uso elettrico con protezione fino a 1 kV, ideale per operazioni in sicurezza su impianti sotto tensione. La lunghezza di 200 mm garantisce una presa salda e un controllo ottimale durante l’utilizzo. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, offrendo affidabilità nelle attività di manutenzione e installazione elettrica. Questo strumento è progettato per facilitare il lavoro degli operatori, combinando sicurezza e praticità in un unico prodotto.

Produttore

CHIAVE A T ISOLATA A 1000V CEI 200