Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG714
Cod. Produttore
714

Informazioni di prodotto

CHASSIS VUOTO 14 SLOT 19

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le telaio Media converter GGM 714 è un telaio rackable 19’’ vuota può ricevere fino a 14 Media converter. per integrare i converter dentro il telaio, è necessario rimuovere la scocca metallica di Ogni Media converter dentro il telaio. Compatibili con i seguenti converter :GGM 742MCV2 GGM 843MCV2 GGM 840SFP

larghezza

430 mm

altezza

90 mm

profondità

245 mm

Tipologia costruttiva

Telaio vuoto

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Montaggio su 19 pollici