› Sicurezza › Videosorveglianza › Monitor di Videosorveglianza

Châssis Enterprise 13U 6 Slot per Core Switch rete aziendale robusto e versatile

Cod. Rexel HIK301802572
Cod. Produttore 301802572
Cod. EAN 6931847107086

Informazioni principali

  • Materiale: Alta qualità
  • Dimensioni: 13U compatto
  • Ventilazione: Ottima efficienza
  • Compatibilità: Accessori vari
  • Porte Ethernet: Non integrate
  • Adattabilità: Moduli esterni
  • Uso: Networking versatile
  • Serie: ENTERPRISE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il châssis DS-3E7806 ENTERPRISE 13U rappresenta una soluzione robusta e versatile per le tue esigenze di networking. Progettato per ospitare apparecchiature di rete, questo châssis è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza. Con una struttura che consente un'ottima ventilazione, favorisce il raffreddamento degli apparati installati, contribuendo a una maggiore efficienza operativa. Il design compatto di 13U è ideale per ottimizzare lo spazio nei tuoi impianti, mentre la sua compatibilità con vari accessori e componenti rende questo châssis una scelta flessibile per diverse applicazioni. Nonostante la mancanza di porte Ethernet integrate, il châssis è progettato per essere facilmente adattabile a moduli e connettori esterni, permettendo così di soddisfare le specifiche esigenze di collegamento e comunicazione. La sua versatilità lo rende adatto a una varietà di ambienti, rendendolo un elemento essenziale per qualsiasi infrastruttura di rete moderna.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

436 mm

altezza

575 mm

profondità

420 mm

max. potenza assorbita

1640 W

Ethernet

numero di slot per moduli

6

Layer 2

Layer 3

gestibile

Alimentatore ridondante

Châssis Enterprise 13U 6 Slot per Core Switch rete aziendale robusto e versatile