Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCH223DNU
Cod. Produttore
CH223DNU
Cod. EAN
5027590497145

Informazioni di prodotto

CH223DNU PORTA-FUS, 125 A, 22X58 , 3P+N
Descrizione del produttore: accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P + neutro, IEC, UL, fusibili C22M e C22G, IEC 60269-1, IEC 60269-2, IP20

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

1308,1 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

8

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Serie

Bussmann Series