Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCH221DMSU-F
Cod. Produttore
CH221DMSU-F
Cod. EAN
5027590496995

Informazioni di prodotto

CH221DMSU-F
Descrizione del produttore: CH221DMSU-FCH221DMSU-F EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

1308,1 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Serie

Bussmann Series