Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCH143DIU
Cod. Produttore
CH143DIU
Cod. EAN
5027590496810

Informazioni di prodotto

CH143DIU
Descrizione del produttore: accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 3P, IEC, con indicatore, sostiuito da CH143BI, Fusibili C14G, Fusibili C14M, IEC 60269-1

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

1308,1 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

4,5

grado di protezione (IP)

IP20

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Serie

Bussmann Series