Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCH141DMSU-F
Cod. Produttore
CH141DMSU-F
Cod. EAN
5027590332149

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 1
  • Dimensione fusibile: 14x51 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN
  • Design: Bloccabile
  • Serie: Bussmann Series
  • Applicazione: Interni
  • Durata: Prolungata
Descrizione del produttore: Il micro interruttore CH141DMSU-F è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure. Con un numero di poli pari a uno e un design bloccabile, offre una soluzione pratica per applicazioni che richiedono un controllo preciso. La sua costruzione robusta è adatta per un'installazione su guida DIN, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici esistenti. Questo micro interruttore è dotato di una dimensione compatibile per fusibili di 14x51 mm, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi. La sua configurazione ottimale assicura una risposta rapida e una durata prolungata, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca qualità e affidabilità. Il grado di protezione IP20 lo rende adatto per ambienti interni, offrendo una protezione adeguata contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm. Il CH141DMSU-F è un componente essenziale per chi desidera un micro interruttore versatile e performante, perfettamente adatto a diverse applicazioni elettriche.

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

1308,1 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1,5

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Serie

Bussmann Series

Produttore

CH141DMSU-F 1P 14X51 MICRO SWITCH H