› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

CH/Q7 CHIAVE X SERR.QUADR

DKC
Cod. Rexel DKC091501577
Cod. Produttore 091501577
Cod. EAN 8054684015753

Informazioni principali

  • Tipo: Chiave per serrature
  • Compatibilità: Serrature quadre
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Ergonomico
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Finitura: Resistente all'usura
  • Applicazioni: Domestico e professionale
  • Serie: DKC091501577

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La chiave DKC091501577 è progettata specificamente per l'uso con serrature quadre, offrendo un'ottima soluzione per le applicazioni di chiusura. Realizzata con materiali di alta qualità, questa chiave garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua forma quadrata consente un'adeguata compatibilità con una vasta gamma di serrature, facilitando l'operazione di apertura e chiusura. Il design ergonomico assicura una presa comoda, rendendo l'utilizzo semplice e intuitivo. Grazie alla sua costruzione robusta, la chiave è adatta per l'uso in ambienti sia domestici che professionali. La finitura del materiale è pensata per resistere all'usura, mantenendo l'aspetto estetico anche dopo un uso prolungato. Con la chiave DKC091501577, gli utenti possono contare su un prodotto affidabile e funzionale per le loro esigenze di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Quadrato

Apertura chiave

7 mm

materiale

Alluminio

CH/Q7 CHIAVE X SERR.QUADR