Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5069834023
Cod. Produttore
5069834023
Cod. EAN
8032853656945

Informazioni di prodotto

CGP-TEC- 4.8/2.4-0 NERO - Guaina termorestringente in dispenser a basso spessore.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 4,8 mm. Ø postrestringimento= 2,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,51 mm. Lunghezza= 150 m. Colore nero.

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

tasso di contrazione

2:1

diametro nominale in pollici

Altro

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

materiale

Poliolefina (PEX)

lunghezza

300 m

tipo

Termoretrazione

spessore della parete dopo la retrazione

0,5 mm

senza alogeni

Tipologia

A parete sottile

colore

Nero

Produttore

CGP-TEC-4.8/2.4-0 NERO GUAINA IMP.