Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5CTR160CGL2KS
Cod. Produttore
CTR160CGL2KS
Cod. EAN
3660191807030

Informazioni di prodotto

  • Serie: None
  • Larghezza: 482,6 mm
  • Installazione: incasso armadi
  • Materiali: alta qualità
  • Uso: industriale e commerciale
  • Design: compatto e funzionale
  • Applicazioni: versatile cablaggio
  • Sicurezza: elevata
Descrizione del produttore: Il CGLINE+ WEB COMPACT CONT. 160 CON D è un dispositivo progettato per garantire un'installazione semplice e sicura in spazi ristretti. Con una larghezza di 482,6 mm, è ideale per l'incasso in armadi e quadri elettrici standardizzati. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. La sua compatibilità con diverse configurazioni di cablaggio lo rende versatile per molteplici applicazioni elettriche. Il design compatto e funzionale consente una facile integrazione in sistemi esistenti, offrendo prestazioni elevate senza compromettere lo spazio disponibile. Il CGLINE+ è la scelta perfetta per professionisti del settore elettrico che cercano un prodotto affidabile e performante. Le sue caratteristiche lo rendono adatto per ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono prioritarie.

larghezza

60 mm

altezza

288 mm

lunghezza

203 mm

Produttore

CGLINE+ WEB COMPACT CONTROLLER CON