› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Cestello supporto apparecchiature modulari acciaio 658 mm per armadi modulari

DKC
Cod. Rexel DKC095775839
Cod. Produttore 095775839
Cod. EAN 8054684022522

Informazioni principali

  • Descrizione: G5/4/CST Cestello
  • Materiale: Acciaio
  • Spessore piastra: 2 mm
  • Componenti: 4 staffe + 1 piastra
  • Uso: Supporto apparecchi modulari
  • Compatibilità: Profondità 330-460 mm
  • Fissaggio: Componenti non modulari
  • Serie: DKC095775839

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT composto da 4 staffe e 1 piastra di fondo. Staffe e piastra realizzate in acciaio. Piastra spessore 2mm. Da utilizzare in abbinamento a cestelli di supporto apparecchiature modulari per eventuale fissaggio di componenti non modulari a retroquadro. Da scegliere in funzione del cestello porta apparecchiature e profondità armadio (330-460 mm).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

580 mm

Tipologia

Altro

altezza

658 mm

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

658 mm

Cestello supporto apparecchiature modulari acciaio 658 mm per armadi modulari