Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPSL-1
Cod. Produttore
PSL-1
Cod. EAN
0074983275083

Informazioni di prodotto

Cerniera con ganascia del diametro di 25,4
The PSL-1 Hasp allows energy sources to be locked out quickly and easily by more than one worker for group lockout applications. The Hasp supports 6 locks. Zinc-plated steel with vinyl coating. 1.62" x 4.62" (41.1 mm x 117.3 mm). Jaw diameter 1" (25.4 mm). Color Red. 12 per package.

Produttore

CERNIERA CON GANASCIA DEL DIAMETRO