Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 139 5
Cod. Produttore
KX 139 5
Cod. EAN
7320500318058

Informazioni di prodotto

CEPY1-0 CUSTODIA COMPATTA 1 FORO GIALLA

Documentazione tecnica

Enclosure for Compact Emergency Stop - Yellow/Light grey

materiale della scatola

plastica

larghezza

65 mm

profondità

65 mm

altezza

78 mm

colore parte superiore scatola

giallo

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

diametro delle aperture

22 mm

Produttore

ABB

CEPY1-0 CUSTODIA COMPATTA 1 FORO GI