Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCEO63
Cod. Produttore
CEO63
Cod. EAN
5027590017930

Informazioni di prodotto

CEO63 63AMP 550V AC BS88 GG FUSE
Descrizione del produttore: Fusibile CEO63 da 63 Ampere con tensione nominale di 550V AC, progettato secondo lo standard BS88. Questo fusibile a fusione rapida garantisce protezione affidabile e sicura per impianti elettrici, assicurando l’interruzione efficace del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di alta qualità, è conforme alle normative IEC 60269 per la costruzione e il funzionamento, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un dispositivo di protezione robusto e certificato.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

63 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

5,6 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A4

Distanza delle connessioni da centro a centro

94 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series