Descrizione del prodotto
Cassetta Mureva per installazione a parete, contenitore a tenuta stagna con grado di protezione IP65 e IK09, progettata per ospitare fino a 5 moduli DIN con passo 9 mm. Realizzata in polimero autoestinguente di colore grigio chiaro (RAL 7035), presenta una porta trasparente verde con pannello frontale chiuso e segnale di passaggio porta. La struttura garantisce doppio isolamento di Classe II e resistenza al fuoco fino a 650 °C. Il contenitore è dotato di piastra di montaggio preforata e guida DIN, con potenza dissipata di 12 W e corrente nominale di 63 A. Il design versatile e robusto è resistente ai raggi UV (classe 3) e adatto ad ambienti con temperature da -25 a 60 °C. La cassetta non prevede serratura ma offre blocco tasti opzionale. Dimensioni compatte con altezza 460 mm, larghezza 138 mm e profondità 160 mm, con profondità interna di 91 mm. Prodotto conforme alle normative CEI 60670-1, CEI 60670-24 e IEC 60695-2-1, con elevata sostenibilità ambientale e percentuale di plastica riciclata del 27%. Descrizione del produttore: Il entralino stagno Mureva è un centralino a parete per la presa di corrente. Può ospitare tutti i tipi di interruttori modulari. È presente una zona per le prese di corrente industriali o domestiche, i pulsanti o le spie luminose. Il grado di protezione è IP65. È dotato di una porta verde trasparente per i dispositivi modulari. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. I cavi possono entrare dalla parte superiore dell'involucro attraverso 3 pre-aperture. È dotato di una piastra posteriore e di un coperchio anteriore con tacca. È dotato di guida DIN, 2 piastre per prese di alimentazione 65x85 mm e 1 piastra per il controllo dei pulsanti. Viene fornito con 1 morsettiera. I blocchi terminali hanno 4 uscite (2x10 mm² + 2x16 mm²). All'interno del prodotto viene fornito anche un kit di etichettatura. L'isolamento elettrico è di classe II (doppio isolamento). La classe di sovratensione è II. La potenza dissipata è 12 W. La corrente nominale In è fino a 63 A. Il prodotto è conforme alla norma IEC 61439-1 e 3 e alla norma IEC 60670-1 e 24. Le dimensioni totali sono (W) 138 mm x (H) 460 mm x (D) 160 mm. in plastica autoestinguente. La sua resistenza alle fiamme e al calore anomalo è 650°C secondo la norma IEC 60695-2-1. È privo di alogeni. Il grado di protezione urti meccanici è IK09. La temperatura di funzionamento è -25-60°C.