Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX945B
Cod. Produttore
945B
Cod. EAN
8013406157164

Informazioni di prodotto

Centralino portineria Digibus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Centralino a commutazione interno-esterno per sistema Digibus per codifiche da 4 a 8 cifre, possibilità di intercomunicazione fra utenti, ad esclusione del complesso edilizio, collegamento di centralini in parallelo, con tastiere e display numerico, 2 m di cavo con presa e spina estraibile, memorizzazione fino a 20 chiamate utente, nero

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

colore

Bianco

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Sistema bus

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

lampade di funzionamento

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Suonerie personalizzabili

Produttore

Centralino portineria Digibus interno-esterno 4-8 cifre intercomunicazione fino 20 utenti nero