Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7000184
Cod. Produttore
7000184
Cod. EAN
8024873272502

Informazioni di prodotto

Centralino parete IP65 6-12 moduli, ideale per installazioni sicure e protette.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al design modulare
  • Installazione rapida con accesso facilitato ai componenti
  • Robusta protezione IP65 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua
  • Durabilità e sicurezza garantite nel tempo
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti ben organizzati
CENTRALINO PARETE IP65 6-12 MOD 17W7000184 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CENTRALINO PARETE IP65 6-12 MOD 17W7000184 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Altro

larghezza

250 mm

altezza

200 mm

profondità

110 mm

numero di porte

1

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

CENTRALINO PARETE IP65 6-12 MOD 17W