Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7000182
Cod. Produttore
7000182
Cod. EAN
8024873272335

Informazioni di prodotto

Centralino parete IP65 modulare, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio intuitivo
  • Protezione IP65 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Possibilità di espansione modulare per future esigenze
CENTRALINO PARETE IP65 4-8 MOD7000182 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CENTRALINO PARETE IP65 4-8 MOD7000182 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Altro

larghezza

200 mm

altezza

160 mm

profondità

90 mm

numero di porte

1

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

CENTRALINO PARETE IP65 4-8 MOD