Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7000180
Cod. Produttore
7000180
Cod. EAN
8024873272328

Informazioni di prodotto

Centralino parete IP65 progettato per garantire protezione e affidabilità in ambienti industriali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Piastra di montaggio a profondità regolabile per adattarsi a diverse esigenze
  • Configurazione modulare 3-5 moduli per una gestione flessibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP65 contro polvere e umidità
  • Materiali robusti per lunga durata operativa
  • Affidabilità garantita in ambienti difficili
Il centralino parete IP65 3-5 mod è progettato per garantire un'eccellente protezione contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Realizzato in plastica di alta qualità, questo centralino offre una robustezza e una durata superiori, assicurando una lunga vita operativa. La sua configurazione a 3-5 moduli consente una flessibilità nella gestione dei circuiti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. La piastra di montaggio a profondità regolabile consente di adattarsi a diverse esigenze di cablaggio, mentre il design compatto consente un'installazione semplice anche in spazi ristretti. Con un grado di protezione IP65, questo centralino è perfetto per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Il centralino parete IP65 3-5 mod è progettato per garantire un'eccellente protezione contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Realizzato in plastica di alta qualità, questo centralino offre una robustezza e una durata superiori, assicurando una lunga vita operativa. La sua configurazione a 3-5 moduli consente una flessibilità nella gestione dei circuiti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. La piastra di montaggio a profondità regolabile consente di adattarsi a diverse esigenze di cablaggio, mentre il design compatto consente un'installazione semplice anche in spazi ristretti. Con un grado di protezione IP65, questo centralino è perfetto per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità.

colore

Altro

larghezza

120 mm

altezza

160 mm

profondità

90 mm

numero di porte

1

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

CENTRALINO PARETE IP65 3-5 MOD