Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7000192
Cod. Produttore
7000192
Cod. EAN
8024873272359

Informazioni di prodotto

Centralino da parete IP65 ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a design modulare
  • Risparmio di tempo con accesso agevolato ai componenti interni
  • Robustezza garantita dalla protezione IP65

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale contro polvere e acqua
  • Affidabilità e lunga durata dell’impianto elettrico
  • Minori costi di manutenzione grazie alla qualità del contenitore
CENTRALINO PARETE IP65 12-24 MOD 2F7000192 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CENTRALINO PARETE IP65 12-24 MOD 2F7000192 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Altro

larghezza

375 mm

altezza

250 mm

profondità

140 mm

numero di porte

2

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

CENTRALINO PARETE IP65 12-24 MOD 2F