Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7000170
Cod. Produttore
7000170
Cod. EAN
8024873272281

Informazioni di prodotto

Centralino parete IP40 modulare, progettato per semplificare l'installazione e garantire affidabilità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla modularità
  • Risparmio di tempo nell'installazione
  • Struttura robusta e protettiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura dei componenti elettrici
  • Conformità agli standard IP40 per sicurezza
  • Manutenzione agevolata
CENTRALINO PARETE IP40 6-10 MOD7000170 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CENTRALINO PARETE IP40 6-10 MOD7000170 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Altro

larghezza

230 mm

altezza

200 mm

profondità

110 mm

numero di porte

1

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

CENTRALINO PARETE IP40 6-10 MOD