Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7000172
Cod. Produttore
7000172
Cod. EAN
8024873272298

Informazioni di prodotto

Centralino da parete IP40, progettato per un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al design modulare
  • Accesso facilitato per cablaggio e manutenzione
  • Compatibilità con moduli standard da 10 a 14 posti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP40 per sicurezza e durata nel tempo
  • Ottimizzazione dello spazio con design compatto
  • Affidabilità garantita per l’impianto elettrico
CENTRALINO PARETE IP40 10-14 MOD7000172 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CENTRALINO PARETE IP40 10-14 MOD7000172 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Altro

larghezza

300 mm

altezza

200 mm

profondità

110 mm

numero di porte

1

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

CENTRALINO PARETE IP40 10-14 MOD