Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7000130
Cod. Produttore
7000130
Cod. EAN
8024873171942

Informazioni di prodotto

Centralino da parete robusto e versatile, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con vari componenti elettrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Minore manutenzione grazie alla qualità costruttiva
  • Possibilità di ottimizzare i consumi elettrici
CENTRALINO PARETE CT14536 36M7000130 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CENTRALINO PARETE CT14536 36M7000130 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

Tipo superficie

Non trattato

possibilità di fissaggio a parete

Collegabile

adatto per installazione esterna

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK06

materiale

Plastica

con porta di visione

numero di porte

1

profondità

143 mm

altezza

400 mm

larghezza

430 mm

colore

Altro

Produttore

CENTRALINO PARETE CT14536 36M