Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7000120
Cod. Produttore
7000120
Cod. EAN
8024873136354

Informazioni di prodotto

Centralino da parete ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diversi componenti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Ottimizzazione dello spazio disponibile
  • Possibilità di future espansioni senza difficoltà
CENTRALINO PARETE CT14524 14/24M7000120 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CENTRALINO PARETE CT14524 14/24M7000120 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Altro

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

140 mm

numero di porte

1

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

CENTRALINO PARETE CT14524 14/24M