Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7000110
Cod. Produttore
7000110
Cod. EAN
8024873136347

Informazioni di prodotto

Centralino da parete progettato per un’installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio facilitato grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di posa in opera
  • Compatibilità con accessori standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Ottimizzazione dello spazio disponibile
  • Possibilità di espansione futura senza interventi complessi
CENTRALINO PARETE CT14512 6/12M7000110 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CENTRALINO PARETE CT14512 6/12M7000110 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

Tipo superficie

Non trattato

possibilità di fissaggio a parete

Collegabile

adatto per installazione esterna

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK06

materiale

Plastica

con porta di visione

numero di porte

1

profondità

105 mm

altezza

240 mm

larghezza

290 mm

colore

Altro

Produttore

CENTRALINO PARETE CT14512 6/12M