Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40030
Cod. Produttore
GW40030
Cod. EAN
8011564012172

Informazioni di prodotto

Centralino 40CD ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a telaio estraibile e accessori modulari
  • Risparmio di tempo con pannelli piombabili e canaline integrate
  • Materiali Halogen Free per sicurezza e rispetto normativo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP55/IP65 per ambienti diversi
  • Design estetico integrabile con ogni arredo
  • Elevata affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free. Descrizione del produttore: 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

340 mm

altezza

250 mm

profondità

95 mm

numero RAL

7035

numero di file

2

profondità interna

48 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CD,Building

Produttore

Centralino parete 24 moduli 12x2 IP40 serie 40 CD materiali Halogen Free

€ 40,25 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info