Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV51012
Cod. Produttore
V51012
Cod. EAN
8007352078956

Informazioni di prodotto

Centralino parete 12M IP55 +PT grigio

Documentazione tecnica

Centralino da parete IP55, con portello trasparente a cerniera orizzontale, 12+1 moduli, grigio RAL 7035. Fornito con tappi per il doppio isolamento. Predisposto per portamorsettiera V51854. Componibile tramite accessorio di giunzione V51905

numero di file

1

tipo di montaggio

struttura

tipo di copertura

porta

materiale della scatola

plastica

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

larghezza in unità di suddivisione

12

altezza

200 mm

larghezza

285 mm

profondità

119 mm

coperchio/porta trasparente

barra DIN

Produttore

Centralino parete 12M IP55 +PT grigio