›

Centralino parete 12M IP40 s/PT grigio

Cod. Rexel VIV50312
Cod. Produttore V50312
Cod. EAN 8007352152519

Informazioni principali

  • Tipo: centralino da parete
  • Grado protezione: IP40
  • Moduli: 12 (12+1)
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Portello: senza portello
  • Pareti: liscie
  • Predisposizione: portamorsettiera V51861
  • Serie: VIV50312

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centralino da parete IP40, senza portello, 12 (12+1) moduli, pareti liscie, grigio RAL 7035. Predisposto per portamorsettiera V51861

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

283 mm

altezza

185 mm

profondità

94 mm

numero di file

1

profondità interna

94 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Chiuso

Centralino parete 12M IP40 s/PT grigio