Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10375
Cod. Produttore
10375
Cod. EAN
3303430103752

Informazioni di prodotto

Quadro Mureva Enclosures IP65 8 moduli con pannello universale

Documentazione tecnica

Cassetta Mureva a tenuta stagna con grado di protezione IP65, progettata per installazione a parete. Il contenitore è realizzato in polimero autoestinguente resistente ai raggi UV (classe 3 secondo ISO 4582:2010) e garantisce un'elevata protezione meccanica con grado IK09. Dotata di porta trasparente verde con chiusura di tipo "altro" e pannello frontale chiuso, ospita 8 moduli DIN su un'unica fila con passo da 9 mm. La cassetta supporta una corrente nominale di 63 A e dispone di doppio isolamento di Classe II. Le dimensioni sono 236 mm di larghezza, 460 mm di altezza e 160 mm di profondità, con profondità interna di 91 mm. Conforme alle norme CEI 60670-1, CEI 60670-24 e IEC 60695-2-1, garantisce una resistenza al fuoco fino a 650 °C. Il prodotto è privo di PVC e alogeni, con una percentuale di plastica riciclata del 27%, e rispetta la normativa RoHS con conformità proattiva senza uso di esenzioni. Descrizione del produttore: Il entralino stagno Mureva è un centralino a parete per la presa di corrente. Può ospitare tutti i tipi di interruttori modulari. È presente una zona per le prese di corrente industriali o domestiche, i pulsanti o le spie luminose. Il grado di protezione è IP65. È dotato di una porta verde trasparente per i dispositivi modulari. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. I cavi possono entrare dalla parte superiore dell'involucro attraverso 3 pre-aperture. È dotato di una piastra posteriore e di un coperchio anteriore con tacca. È dotato di guida DIN, 2 piastre per prese di alimentazione 65x85 mm e 1 piastra per il controllo dei pulsanti. Viene fornito con 1 morsettiera. I blocchi terminali hanno 4 uscite (2x10 mm² + 2x16 mm²). All'interno del prodotto viene fornito anche un kit di etichettatura. L'isolamento elettrico è di classe II (doppio isolamento). La classe di sovratensione è II. La potenza dissipata è 15 W. La corrente nominale In è fino a 63 A. Il prodotto è conforme alla norma IEC 61439-1 e 3 e alla norma IEC 60670-1 e 24. Le dimensioni totali sono (W) 236 mm x (H) 460 mm x (D) 160 mm. in plastica autoestinguente. La sua resistenza alle fiamme e al calore anomalo è 650°C secondo la norma IEC 60695-2-1. È privo di alogeni. Il grado di protezione urti meccanici è IK09. La temperatura di funzionamento è -25-60°C.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

236 mm

altezza

460 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

91 mm

barra DIN

piombabile

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

Mureva Enclosure

Produttore

Centralino Mureva IP65 parete doppio isolamento 63A guida DIN