Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40479
Cod. Produttore
GW40479
Cod. EAN
8011564062979

Informazioni di prodotto

Centralino modulare versatile e affidabile, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla staffa antideformazione
  • Compatibilità con diverse configurazioni da 2 a 72 moduli
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza e rispetto delle normative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione con gradi IP40-IP55
  • Soluzioni adatte ad ambienti residenziali e terziari avanzati
  • Risparmio energetico derivante da installazioni ottimizzate e sicure

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Centralino incasso Serie 40 CDi 18 moduli residenziale terziario avanzato IP40-IP55 Halogen Free