Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315PB18
Cod. Produttore
F315PB18
Cod. EAN
8005543534052

Informazioni di prodotto

Linea SPACE - centralino incasso 18m bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 18 moduli DIN da completare con scatola F315SC18 o F315S18

profondità

105 mm

larghezza

493 mm

altezza

288 mm

esecuzione della superficie

non trattato

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

porta di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Centralino incasso 18 moduli DIN bianco Linea SPACE per impianti elettrici residenziali e commerciali