Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIE315PSC72
Cod. Produttore
E315PSC72
Cod. EAN
8005543681794

Informazioni di prodotto

Linea HABITA - CENTRALINO INC 72M CARTONGES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da incasso LINEA HABITA in resina termoplastica con portello fumè, 4x18 moduli DIN completo di scatola da incasso per cartongesso

grado di protezione (IP)

IP40

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

incassato

esecuzione coperchio

con taglio

tipo di copertura

porta

colore

bianco

altezza

765 mm

profondità interna

72 mm

coperchio/porta trasparente

barra DIN

numero di file

4

numero RAL

9003

profondità di incasso

72 mm

larghezza in unità di suddivisione

18

profondità

105 mm

larghezza

436 mm

Produttore

Centralino incasso 72 moduli DIN resina termoplastica portello fumè cartongesso uso residenziale commerciale