Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40237TB
Cod. Produttore
GW40237TB
Cod. EAN
8011564442122

Informazioni di prodotto

Il centralino da incasso 4 moduli bianco garantisce efficienza e versatilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con configurazioni rapide e intuitive
  • Adatto a diverse applicazioni residenziali e terziarie

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza
  • Protezione da IP40 a IP55 per ambienti diversi
  • Affidabilità e conformità alle normative CEI 306-2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

146 mm

altezza

165 mm

profondità

108 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

85 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

142 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

115 mm

profondità interna

67 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

4

tipo di chiusura

Pulsante

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Centralino incasso arricchimento 4 moduli bianco per impianti residenziali e terziario avanzato