Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40655
Cod. Produttore
GW40655
Cod. EAN
8011564130814

Informazioni di prodotto

Il centralino GWGW40655 offre soluzioni avanzate per impianti residenziali e terziari con alta protezione e versatilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta e modulare
  • Adatto a diverse configurazioni con moduli da 2 a 72 posti
  • Materiale Halogen Free per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP40 garantito per durabilità
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati
  • Design adatto anche per installazioni in cartongesso

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

236 mm

altezza

195 mm

profondità

97 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

89 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

162 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

199,5 mm

profondità interna

67 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Centralino incasso 8 moduli IP40 per distribuzione residenziale e terziario