Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40882
Cod. Produttore
GW40882
Cod. EAN
8011564246812

Informazioni di prodotto

Centralino da incasso IP40, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con versioni specifiche per cartongesso
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione IP40 per ambienti residenziali e terziari
  • Soluzioni personalizzate da 2 a 72 moduli
  • Efficienza e conformità alle normative CEI 306-2

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

160 mm

profondità

97 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

85 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

138 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

111 mm

profondità interna

62 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

4

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Centralino incasso 4 moduli IP40 serie 40 CDi residenziale e terziario