Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40336
Cod. Produttore
GW40336
Cod. EAN
8011564041349

Informazioni di prodotto

Centralino di distribuzione compatto e versatile, ideale per installazioni domestiche con standard specifici di paese.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e IP40
  • Adatto a incasso in muratura e cartongesso
  • Ingresso rapido dei cavi con flange dedicate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e conforme agli standard nazionali
  • Risparmio energetico garantito da componenti di qualità
  • Estetica pulita con porta trasparente fumé

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta. Descrizione del produttore: 40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

larghezza

225 mm

altezza

329 mm

profondità

103,5 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

75 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

195 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

305 mm

profondità interna

65 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Pulsante

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDE,Building

Produttore

Centralino incasso 4 moduli + 8 moduli IP40 per uso domestico parete