Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW41239TN
Cod. Produttore
GW41239TN
Cod. EAN
8011564755185

Informazioni di prodotto

Centralini e quadri di distribuzione da incasso della serie 40 CDI offrono soluzioni versatili e affidabili per impianti residenziali e terziari.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a moduli da 2 a 72 posti
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza
  • Versioni specifiche per cartongesso per un montaggio rapido e pulito

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gradi di protezione da IP40 a IP55 per durabilità e sicurezza
  • Soluzioni conformi alle normative CEI per affidabilità
  • Risparmio energetico grazie a distribuzione ottimizzata

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

328 mm

altezza

493 mm

profondità

118 mm

profondità di incasso

90 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

461 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

294 mm

profondità interna

79 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Pulsante

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Centralino incasso 36 moduli nero serie 40 CDi residenziale e terziario