Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW41233TB
Cod. Produttore
GW41233TB
Cod. EAN
8011564755093

Informazioni di prodotto

Centralino da incasso versatile e affidabile, ideale per installazioni residenziali e terziarie.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con diverse configurazioni da 2 a 72 moduli
  • Versioni specifiche per cartongesso e materiali Halogen Free

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione con gradi IP da 40 a 55
  • Soluzioni affidabili per la distribuzione elettrica domestica e terziaria
  • Risparmio energetico garantito da componenti di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

328 mm

altezza

338 mm

profondità

108 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

80 mm

numero di file

2

Altezza della parte incassata

310 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

294 mm

profondità interna

69 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Pulsante

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Centralino incasso 24 moduli bianco serie 40 CDi residenziale e terziario avanzato