Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW41229VA
Cod. Produttore
GW41229VA
Cod. EAN
8011564755079

Informazioni di prodotto

I centralini della serie 40 CDI offrono soluzioni avanzate per impianti residenziali e terziari con alta protezione e materiali innovativi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a versioni modulari da 2 a 72 moduli
  • Disponibilità di versioni specifiche per cartongesso
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato grado di protezione da IP40 a IP55
  • Risparmio energetico garantito da componenti di qualità
  • Soluzioni conformi alla guida CEI 306-2 per affidabilità

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

328 mm

altezza

218 mm

profondità

106 mm

profondità di incasso

81 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

293 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

189 mm

profondità interna

65 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Pulsante

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Centralino incasso 12 moduli verniciato ardesia serie 40 CDi residenziale e terziario