Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40605PM
Cod. Produttore
GW40605PM
Cod. EAN
8011564801875

Informazioni di prodotto

Green Wall è il sistema ideale per installazioni rapide e sicure in pareti leggere e cartongesso.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a soluzioni brevettate e guida DIN integrata
  • Risparmio di tempo con contenitori modulari e predisposizioni semplificate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali Halogen Free e resistenza a 850°C per maggiore sicurezza
  • Compatibilità con dispositivi domotici per un impianto evoluto ed efficiente

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate. Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Altro

larghezza

330 mm

altezza

270 mm

profondità

101 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

85 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

230 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

290 mm

profondità interna

65 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Centralino incasso 12 moduli protezione fumi IP40 per pareti leggere cartongesso Serie Green Wall

€ 39,97 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info