Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40657
Cod. Produttore
GW40657
Cod. EAN
8011564130838

Informazioni di prodotto

La serie 40 CDi offre soluzioni versatili e affidabili per impianti residenziali e terziari avanzati.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a versioni modulari da 2 a 72 moduli
  • Materiali Halogen Free per un’installazione sicura e conforme
  • Versioni specifiche per cartongesso che semplificano il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP40-IP55 per durabilità e sicurezza
  • Risparmio energetico garantito da componenti di qualità
  • Soluzioni complete per la distribuzione elettrica e segnali in appartamento

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

326 mm

altezza

217 mm

profondità

97 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

89 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

178 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

283,5 mm

profondità interna

67 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Centralino incasso 12 moduli IP40 serie 40 CDi residenziale e terziario