Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03312.1
Cod. Produttore
03312.1
Cod. EAN
8007352706972

Informazioni di prodotto

Centralino 36M QDSA senza scatola inc.

Documentazione tecnica

Centralino da incasso con porta chiusa, progettato per ospitare fino a 36 moduli DIN su 3 file. Realizzato senza scatola di contenimento, offre una soluzione compatta e funzionale per l’alloggiamento di componenti elettrici. La struttura è dotata di chiusura di tipo alternativo e non include serratura né coperchio trasparente, garantendo un design semplice e pratico per installazioni elettriche residenziali o commerciali. La porta protegge i moduli mantenendo un aspetto pulito e ordinato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro di distribuzione segnali di appartamento (QDSA) 36 moduli comprensivo di: telaio con portello bianco, supporto per 14 connettori RJ45 keystone o bussole ottiche, presa multipla preinstallata e cablata art. FP00531.C.B 3univers.+6P17/11+SPB17 + interruttore (senza spina con cavo libero), 2 supporti art.03310.S, rotolo da 3 metri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, 6 cordoni art.03019.05, 1 cordoni art. 03113.SC

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

345 mm

altezza

610 mm

profondità di incasso

80 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

588 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

316 mm

profondità interna

79 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

36

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Chiuso

Produttore

Centralino 36 moduli QDSA con accessori per installazione dati