Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM1998A
Cod. Produttore
1998A
Cod. EAN
8023903178777

Informazioni di prodotto

CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS
24Centralino di portineria in versione da tavolo con tastiera digitale e display alfanumerico 32 caratteri. Consente di visualizzare il codice e il nome dell?utente da chiamare e dell? utente chiamante, mantenendo in memoria le chiamate inevase. Modalit? Giorno/Notte servizio di intercomunicante utente/utente. Consente l?indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Inoltre consente l?invio di chiamate con codice indiretto, la gestione delle segnalazione di allarme provenienti dagli utenti. Utilizzabile come centralino principale o secondario. Memorizzabili fino a 1000 nominativi. Alimentazione 24 Vca con 1195. Dimensioni: 160x100x230mm.

tecnica di installazione

a 2 fili

tipo di montaggio

apparecchio da tavolo

materiale

plastica

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

nero/bianco

colore

bianco

regolazione del volume

differenziazione delle chiamate

comunicazione interna

disattivazione dellechiamate

apriporta automatico

funzioni di commutazione

a prova di ascolto

con funzione memory

profondità

100

altezza

230

larghezza

160

Produttore

CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS