Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW41233VT
Cod. Produttore
GW41233VT
Cod. EAN
8011564755123

Informazioni di prodotto

Centralini e quadri di distribuzione da incasso della serie 40 CDi offrono soluzioni versatili e affidabili per installazioni residenziali e terziarie.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a moduli da 2 a 72 posti
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza
  • Versioni specifiche per cartongesso e diverse protezioni IP

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza elevate
  • Risparmio energetico derivante da materiali di qualità
  • Soluzioni personalizzate per ogni esigenza abitativa o terziaria

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

328 mm

altezza

338 mm

profondità

108 mm

profondità di incasso

80 mm

numero di file

2

Altezza della parte incassata

310 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

294 mm

profondità interna

69 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Pulsante

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Centralino da incasso 24 moduli verniciato titanio serie 40 CDi residenziale e terziario