Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW41229TB
Cod. Produttore
GW41229TB
Cod. EAN
8011564755055

Informazioni di prodotto

La serie 40 CDI offre soluzioni avanzate per centralini da incasso, ideali per installazioni residenziali e terziarie.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a moduli compatti e versatili
  • Risparmio di tempo con configurazioni modulari da 2 a 72 moduli
  • Adattabilità a diverse esigenze, inclusi materiali Halogen Free e versioni per cartongesso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione con gradi da IP40 a IP55
  • Affidabilità e sicurezza conformi alle normative CEI 306-2
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

328 mm

altezza

218 mm

profondità

106 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

81 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

293 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

189 mm

profondità interna

65 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Pulsante

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Centralino da incasso 12 moduli bianco serie 40 CDi residenziale e terziario