Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40225TN
Cod. Produttore
GW40225TN
Cod. EAN
8011564442016

Informazioni di prodotto

Il centralino GWGW40225TN garantisce efficienza e affidabilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con configurazioni rapide e intuitive
  • Materiale Halogen Free per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP40-IP55 per durabilità e sicurezza
  • Soluzioni adatte a impianti residenziali e terziari avanzati
  • Possibilità di risparmio energetico con installazioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

248 mm

altezza

195 mm

profondità

107 mm

profondità di incasso

81 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

174 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

209 mm

profondità interna

70 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Pulsante

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

CENTRALINO DA ARREDO - DA INCASSO - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 250X195X26 - NERO TONER - 8+ 1/2 MODULI