Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40047
Cod. Produttore
GW40047
Cod. EAN
8011564033337

Informazioni di prodotto

Il centralino GWGW40047 assicura efficienza e praticità sia per l’installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie a struttura modulare e materiali Halogen Free
  • Risparmio di tempo con telaio estraibile e accessori integrabili
  • Adatto a diverse configurazioni con vari moduli e tipologie di porte

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata con protezione IP40
  • Integrazione estetica con ogni tipo di arredo
  • Materiali sicuri e duraturi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

350 mm

altezza

280 mm

profondità

100 mm

numero RAL

9016

numero di file

2

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

47 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CD,Building

Produttore

CENTRALINO DA ARREDO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - (12X2) 24M IP40

€ 62,24 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info