Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095612859
Cod. Produttore
095612859
Cod. EAN
8054684018006

Informazioni di prodotto

Serie CTP - Centralina elettronica per segnalatori semaforici, 4 canali a 2 vie, carico massimo 200W
Descrizione del produttore: Centralina elettronica in cassetta in vetroresina dim. 300 x 400 x 200 mm. Modulo di programmazione a microprocessore fornito di programma preinstallato per il funzionamento di 4 ripetitori semaforici. Caratteristiche modulo: programmazione fino a 4 canali a 2 vie; temporizzazione di ogni singolo canale da 1 secondo a 99 minuti con tempo di sovrapposizione intermedio programmabile fra le funzioni di stop e via libera; possibilità di esclusione canali mediante micro switch. Tensione di alimentazione: 230 Vac – 50 Hz. Tensione di uscita: 24 Vac. Carico max.: 200W. Portata max. dei contatti: 10 A. Sezione morsetti: 6 mmq. Temperatura di esercizio: - 5°C + 55°C. Applicazione: per gestione temporizzata della segnalazione di vie di accesso in parcheggi/garage condominiali, privati, aeree industriali, movimentazione merci, ipermercati, ecc. a cielo aperto o sotterranei mediante ripetitori semaforici a due luci tipo SCB2/S2S/… . Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

bloccabile

numero RAL

7040

tipo di copertura

Porta

numero di fasi

1

protezione

Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico

con coperchio trasparente

Materiale del corpo

Altro

tipo di chiusura

Cilindro

grado di protezione (IP)

IP55

numero di combinazioni interruttore differenziale/magnetotermico

1

numero di interruttori differenziali 30 mA

1

numero di gruppi diretti

4

Numero di gruppi a valle dell'interruttore differenziale

4

numero di poli interruttore principale

2

numero totale di gruppi

4

corrente nominale dell'interruttore principale

6 A

Produttore

DKC

Centralina elettronica 4 canali 2 vie 200W per segnalatori semaforici parcheggi garage industriale IP55